Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acode 119009-940-XL Damen Softshell-Jacke, gefüttert CODE Winterjacken/-westen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acode 119009-940-XL Damen Softshell-Jacke, gefüttert CODE Winterjacken/-westen
Acode 119009-940-XL Damen Softshell-Jacke, gefüttert CODE Winterjacken/-westen
Artikel-Nr.:
     1955-2001704988
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     119009-940
EAN/GTIN:
     7322302575172
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Acode 119009-940-XL Damen Softshell-Jacke, gefüttert CODE 1420 Winterjacken/Winterwesten

Wind- und wasserdichtes, atmungskatives Softshell-Material mit 4-Wege-Stretchfunktionalität. Mit verstärkter Schulterpartie und Ärmeln. Leicht tailliert. Steppfutter. Abnehmbare verstellbare Kapuze. Kragen mit Fleece gefüttert. 2 Seitentaschen mit verdecktem Reißverschluss. ’Napoleon’-Tasche mit Reißverschluss für einfachen Zugriff selbst bei geschlossener Jacke. Innentasche mit Reißverschluss. 2 Mesh-Taschen auf der Innenseite für ein Handy oder Ähnliches. Verstellbarer Armabschluss mit Innenbündchen. Verlängerte Rückenpartie. Verstellbarer Kordelzug im Saum. Reißverschluss im rückwärtigen Futter.

Farbe:
Schwarz

Material:
Außenmaterial: 100% Polyester
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
119009-940
Werksnummer:
119009-940-XL
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Schwarz
Groesse:
XL
Produktart:
Softshelljacke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,40*
€ 114,42*
Lager 1955
58
€ 5,99*
ab € 88,82*
€ 114,97*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,94*
€ 117,55*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,17*
€ 140,35*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,97*
€ 136,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,92*
€ 131,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,36*
€ 124,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,52*
€ 119,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,82*
€ 105,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.