Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen Softshell-Jacke, gefüttert CODE 1420, schwarz, Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5603490
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     119009-940-XL
EAN/GTIN:
     7322302575172
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Wind- und wasserdichtes, atmungskatives Softshell-Material mit 4-Wege-Stretchfunktionalität, mit verstärkter Schulterpartie und Ärmeln, leicht tailliert, abnehmbare verstellbare Kapuze, Kragen mit Fleece gefüttert, 2 Seitentaschen mit verdecktem Reißverschluss, ’Napoleon’-Tasche mit Reißverschluss für einfachen Zugriff selbst bei geschlossener Jacke, Innentasche mit Reißverschluss, 2 Mesh-Taschen auf der Innenseite für ein Handy oder Ähnliches, verstellbarer Armabschluss mit Innenbündchen, verlängerte Rückenpartie, verstellbarer Kordelzug im Saum, Reißverschluss im rückwärtigen Futter, Wassersäule: 5.000 mm, atmungsaktivität: 3.000 g/m²/24h.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Polyester
Farbe:
schwarz
Futtermaterial:
100 % Polyester
Waschtemperatur:
40°C
Geschlecht:
Damen
Verstärkung:
100 % Polyester
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,02*
€ 113,55*
7 Tage
85
€ 5,99*
ab € 88,47*
€ 114,09*
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,55*
€ 116,61*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,42*
€ 139,41*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 102,69*
€ 142,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,61*
€ 138,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,65*
€ 137,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,25*
€ 131,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,42*
€ 125,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,55*
€ 111,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
119009-940
ab € 88,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.