Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001707914 Herst.-Nr.: 129.0035 EAN/GTIN: 4042146016268 |
| |
|
| | |
| Schraublochstanze, 35mm - mit 3-Punkt-Anschnitt
- hochfeste Schraube
- positive Schneidengeometrie
- zum Trennen von dünnen Blechen
- für schwer zugängliche Bereiche
- brünierte Oberfläche
- Spezial-Werkzeugstahl
Ideal einsetzbar in V2A-Blechen bis 1,5 mm, Aluminium-, Kupfer-, Stahl- und Eisenblech bis 2,0 mm sowie Nirosta Spülen und Kunststoffen. Die Blechdicken können auf Kosten der Schraube überschritten werden. Besonders geeignet für gratfreies, sauberes, müheloses und schnelles Stanzen. Weitere Informationen: | | eClassID: | 17119237 | HerstellerNr: | 129.0035 | Werksnummer: | 129.0035 | Gewicht netto Kg: | 0,410000 | Gewicht brutto Kg: | 0,378000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schraublochstanze, 35mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 57 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 21,77* | € 30,45* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 24,30* | € 34,48* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,09* | € 34,54* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 25,65* | € 35,91* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 43,66* | € 61,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|