Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001713517 Herst.-Nr.: 204.5600 EAN/GTIN: 4042146026281 |
| |
|
| | |
| Aluminiumprofil-Wasserwaage, 600mm - glattes Aluminium-Rechteckprofil
- leichtes Profilgewicht
- präzisiert auf 0,5 mm pro Meter
- 3 robuste Acrylglas-Blocklibellen (0° + 45° + 90°)
- 1,8 mm Wandstärke
- mit Aufhängeloch
- Aluminium
Weitere Informationen: | | eClassID: | 21160108 | HerstellerNr: | 204.5600 | Werksnummer: | 204.5600 | Gewicht netto Kg: | 0,300000 | Gewicht brutto Kg: | 0,300000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Aluminiumprofil-Wasserwaage, 600mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 21,90* | ab € 14,92* | € 21,27* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,30* | € 23,68* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 17,65* | € 24,74* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 18,02* | € 25,41* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,94* | € 29,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|