Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Aluminiumprofil-Wasserwaage, 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools Aluminiumprofil-Wasserwaage, 600 mm
KS Tools Aluminiumprofil-Wasserwaage, 600 mm
KS Tools Aluminiumprofil-Wasserwaage, 600 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p538987
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     204.5600
EAN/GTIN:
     4042146026281
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
  • glattes Aluminium-Rechteckprofil
  • leichtes Profilgewicht
  • präzisiert auf 0,5 mm pro Meter
  • 3 robuste Acrylglas-Blocklibellen (0° + 45° + 90°)
  • 1,8 mm Wandstärke
  • mit Aufhängeloch
  • Aluminium
Weitere Informationen:
Typ:
analog
Werkstoff:
Aluminium
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Messfläche gefräst:
Nein
Anzahl der Messflächen:
1
Mit Umschlagmessung:
Nein
Anzahl der Winkellibellen:
1
Anzahl der Vertikallibellen:
1
Anzahl der Horizontallibellen:
1
Mit Griff:
Nein
Gewicht:
300 g
Hersteller:
KS Tools
Messgenauigkeit:
0,5 mm/m
Mit Magnet:
Nein
Länge:
60 cm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
€ 19,90*
ab € 14,43*
€ 20,38*
6 Tage
15
€ 4,95*
ab € 16,67*
€ 23,41*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 17,35*
€ 25,08*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 19,78*
€ 27,30*
7 Tage
15
€ 5,99*
ab € 20,25*
€ 28,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.