Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001713958 Herst.-Nr.: 300.2136 EAN/GTIN: 4042146549018 |
| |
|
| | |
| Hartmetall-Anreißnadel, 250mm - zum Anreißen von Werkstücken
- gerade und 70° gebogene Spitze
- mit Hartmetallspitze
- mit gehärteter Spitze
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: | | eClassID: | 21170304 | HerstellerNr: | 300.2136 | Werksnummer: | 300.2136 | Gewicht netto Kg: | 0,026000 | Gewicht brutto Kg: | 0,046000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Hartmetall-Anreißnadel, 250mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 3,40* | € 4,96* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,90* | € 5,71* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,71* | € 5,86* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,96* | € 5,99* | | | | | | 5 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 5,51* | € 7,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|