Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS TOOLS Hartmetall-Anreißnadel, 250mm 258582-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-258582-YY
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.2136
EAN/GTIN:
     4042146549018
Suchbegriffe:
Anreißnadel
Reißnadel
reißnadel 250 mm lang
anreißnadel
KS TOOLS Hartmetall-Anreißnadel, 250mm zum Anreißen von Werkstücken gerade und 70° gebogene Spitze mit Hartmetallspitze mit gehärteter Spitze Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
15.00 mm
WIDTH GRO:
231.00 mm
DEPTH GRO:
20.00 mm
WEIGHT GRO:
.030000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: reißnadel ks tools, Meißel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
134
1
€ 19,90*
ab € 3,25*
€ 4,71*
7 Tage
134
1
€ 4,95*
ab € 3,75*
€ 5,43*
1
€ 5,90*
ab € 3,60*
€ 5,59*
7 Tage
134
1
€ 5,99*
ab € 3,82*
€ 5,72*
Lager 4445
30
5
€ 7,90*
ab € 5,26*
€ 7,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 36,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.