Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001714240 Herst.-Nr.: 330.1043 EAN/GTIN: 4042146337684 |
| |
|
| | |
| HSS-R Spiralbohrer, 4,3mm, 10er Pack - DIN 338 Typ N
- rechtsschneidend
- Kegelmantelschliff als Spitzenanschliff
- 118° Spitzenwinkel
- 20 - 30° Spiralwinkel
- schwarze, dampfangelassene Oberfläche
- Hochleistungs-Stahl
Ideal einsetzbar in Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert bis 900 N/mm² Festigkeit, Bronze, Messing, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Graphit, Neusilber, Sintereisen, Grau-, Temper-, Sphäro- und Druckguss. Weitere Informationen: | | eClassID: | 21010101 | HerstellerNr: | 330.1043 | Werksnummer: | 330.1043 | Profil: | Inhalt:10Stück | Gewicht netto Kg: | 0,080000 | Gewicht brutto Kg: | 0,080000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | HSS-R Spiralbohrer, 4,3mm, 10er Pack |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 21,90* | ab € 2,43* | € 3,61* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 2,79* | € 4,14* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,66* | € 4,31* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Paket | € 5,99* | ab € 2,83* | € 4,34* | | | | | | 5 Tage | | | 5 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 3,78* | € 5,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|