Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001714692 Herst.-Nr.: 330.3110 EAN/GTIN: 4042146165218 |
| |
|
| | |
| HSS-G Co 5 Spiralbohrer, 11mm, 5er Pack - DIN 338 Typ N
- rechtsschneidend
- Kegelmantelanschliff als Spitzenanschliff
- Kreuzanschliff als Ausspitzung
- 130° Spitzenwinkel
- 20 - 30° Spiralwinkel
- hohe Warmhärtebeständigkeit
- für höchste Beanspruchung
- goldbraune Oberfläche
- kobaltlegierter Hochleistungs-Stahl
Ideal einsetzbar in unlegierten und legierten Stählen bis 1100 N/mm² Festigkeit, Vergütungs- und Einsatzstählen, rost- und säurebeständige Stählen und Warm- und Kaltarbeitsstählen. Weitere Informationen: | | eClassID: | 21010101 | HerstellerNr: | 330.3110 | Werksnummer: | 330.3110 | Profil: | Inhalt:5Stück | Gewicht netto Kg: | 0,350000 | Gewicht brutto Kg: | 0,350000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | HSS-G Co 5 Spiralbohrer, 11mm, 5er Pack |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | € 21,90* | ab € 31,23* | € 40,54* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 34,90* | € 46,52* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 35,98* | € 46,72* | | | | Lager 1955 | | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 36,80* | € 48,91* | | | | | | 30 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 42,76* | € 57,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 7,36* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|