Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 332.0938 HSSE Doppel-Punktschweißbohrer-Satz, 3-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 332.0938 HSSE Doppel-Punktschweißbohrer-Satz, 3-tlg.
KS Tools 332.0938 HSSE Doppel-Punktschweißbohrer-Satz, 3-tlg.
KS Tools 332.0938 HSSE Doppel-Punktschweißbohrer-Satz, 3-tlg.
KS Tools 332.0938 HSSE Doppel-Punktschweißbohrer-Satz, 3-tlg.
KS Tools 332.0938 HSSE Doppel-Punktschweißbohrer-Satz, 3-tlg.
Artikel-Nr.:
     1955-2001715435
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     332.0938
EAN/GTIN:
     4042146213780
Suchbegriffe:
Schweißpunkt-Fräser
Schweißpunktbohrer
schweißpunktbohrer 8mm
schweißpunktbohrer
HSSE Doppel-Punktschweißbohrer-Satz, 3-tlg
  • rechtsschneidend
  • Kegelmantelanschliff als Spitzenanschliff
  • Kreuzanschliff als Ausspitzung
  • 135° Spitzenwinkel
  • doppelseitig verwendbar
  • extra kurz und stabil
  • für dünnwandige Materialien
  • blanke Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahl

Ideal einsetzbar in Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert bis 900 N/mm² Festigkeit, Bronze, Messing, kurzspanenden Aluminiumlegierungen, Graphit, Neusilber, Sintereisen, Druck-, Spähro-, Temper- und Grauguss.
Weitere Informationen:
eClassID:
21010101
HerstellerNr:
332.0938
Werksnummer:
332.0938
Profil:
Inhalt:3Stück
Gewicht netto Kg:
0,070000
Gewicht brutto Kg:
0,070000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
HSSE Doppel-Punktschweißbohrer-Satz, 3-t
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
56 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,50*
ab € 53,39*
€ 68,02*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 59,67*
€ 76,86*
45 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 61,90*
€ 77,40*
Lager 1955
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 62,66*
€ 81,05*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 64,23*
€ 94,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,05*
€ 96,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,38*
€ 93,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,32*
€ 87,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,74*
€ 85,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
332.0908
ab € 19,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.