Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001725412 Herst.-Nr.: 860.0887 EAN/GTIN: 4042146195161 |
| |
|
| | |
| Bithalter, 7 Löcher, 150x35mm - passend für Lochmaß 10 x 10 mm - Lochabstand 38 mm
- inklusive Fixierschraube
- Grundplattenstärke 1,5 mm
- verzinkt
- Stahlblech
Weitere Informationen: | | eClassID: | 21040208 | HerstellerNr: | 860.0887 | Werksnummer: | 860.0887 | Gewicht netto Kg: | 0,150000 | Gewicht brutto Kg: | 0,150000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Bithalter, 7 Löcher, 150x35mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 19,90* | ab € 5,15* | € 7,41* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,92* | € 8,46* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,62* | € 8,53* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,02* | € 8,88* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,53* | € 9,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|