Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001734037 Herst.-Nr.: 965.3907 EAN/GTIN: 4042146251690 |
| |
|
| | |
| 3/8" TITANplus Sechskant-Stecknuss, 11/16'' - 6-kant
- in Anlehnung an DIN 3124 / ISO 2725-1
- Innenvierkant in Anlehnung an DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
- 100% antimagnetisch
- leicht (ca. 42% leichter als Stahl)
- extreme mechanische und thermische Belastbarkeit
- rostfrei und säurefest
- extrem lange Lebensdauer
- Titanium
Weitere Informationen: | | eClassID: | 21040218 | HerstellerNr: | 965.3907 | Werksnummer: | 965.3907 | Gewicht netto Kg: | 0,046000 | Gewicht brutto Kg: | 0,046000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | 3/8" TITANplus Sechskant-Stecknuss, 11/1 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 38,31* | € 50,78* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 42,83* | € 58,03* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,12* | € 58,35* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 44,94* | € 61,12* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 54,71* | € 69,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|