| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001734690 Herst.-Nr.: 1896976 EAN/GTIN: 4002872012712 |
| |
|
| | |
| TEROSON PU 9100 ist ein 1K-Polyurethan-Dichtstoff zum Abdichten von Fugen, Nähten und Blechstößen. Die Hautbildungszeit beträgt ca. 20 Min. Verarbeitung mit allen professionellen Geräten mit Kolbenstange, z.B. TEROSON STAKU HANDDRUCKPISTOLE.Die besten Ergebnisse werden mit der DRUCKLUFT-PISTOLE TEROSON POWERLINE II oder der TEROSON MULTIPRESS TELESKOP-DRUCKLUFT-PISTOLE erzielt.Zur Oberflächenvorbereitung wird TEROSON VR 20 empfohlen. • Für alle Arbeiten, bei denen gedichtet werden muss• Gut streichbar und glättbar, für Pinselstrukturen• Hohe Standfestigkeit Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1896976 | Werksnummer: | 1896976 | Profil: | 12x310 ML Standard cartridge | Gewicht netto Kg: | 0,372000 | Gewicht brutto Kg: | 0,418000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 12 | | € 5,99* | ab € 11,56* | € 14,66* | | | | | | 21 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 12,36* | € 15,22* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,77* | € 15,60* | | | | | 13 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 31,28* | € 36,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 175,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|