Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® Segeltuch-Schürze m. Lederverst 4451 Gr.85% Baumwolle, 15% Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
teXXor® Segeltuch-Schürze m. Lederverst 4451 Gr.85% Baumwolle, 15% Polyester
teXXor® Segeltuch-Schürze m. Lederverst 4451 Gr.85% Baumwolle, 15% Polyester
teXXor® Segeltuch-Schürze m. Lederverst 4451 Gr.85% Baumwolle, 15% Polyester
Artikel-Nr.:
     1955-2001736862
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     4451
EAN/GTIN:
     4031301001195
Suchbegriffe:
Arbeitsschürze
Baumwollschürze
Gärtnerschürze
Küchenschürze
Segeltuchschürze, rotbraun, Spaltlederverstärkung,100x80cm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4451
Werksnummer:
4451
Länge netto mm:
63,00
Breite netto mm:
38,00
Höhe netto mm:
4,40
Gewicht netto Kg:
327,000000
Gewicht brutto Kg:
327,000000
Ursprungsland:
Pakistan
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
rotbraun
Groesse:
8
Material:
Polyester
Produktart:
Segeltuch-Schürze
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
25
5
€ 5,99*
ab € 3,45*
€ 5,00*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 3,55*
€ 5,17*
4 Tage
13
1
€ 4,99*
ab € 5,65*
€ 8,41*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 6,00*
€ 8,94*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 25,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.