Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lemaitre 197548 Sicherheitsschuh SAXO S3 Gr. 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Lemaitre 197548 Sicherheitsschuh SAXO S3 Gr. 48
Lemaitre 197548 Sicherheitsschuh SAXO S3 Gr. 48
Artikel-Nr.:
     1955-2001783728
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     197548
EAN/GTIN:
     3237154013489
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Supermodern im Urban-Style - SAXO S3
Dieser schwarze Sicherheitsstiefel aus wasserabweisendem Vollnarbenleder mit einer 2PU-Sohle erscheint in einem schicken Gewand.
Getarnt als leichter Sneaker ist er nicht nur für die Arbeit geeignet, sondern auch absolut alltagstauglich.
Mit grauen und orangefarbenen Ziernähten, heller Laufsohle und Schnürsenkeln ist er alles - aber keinesfalls langweilig!
Seine Sicherheit wird durch die leichte, kaum wahrnehmbare Aluminiumkappe und einer durchtrittsicheren Zwischensohle aus hochfestem Textil gewährleistet.
Das dreidimensionale Textilinnenfutter ist höchst atmungsaktiv und superweich - speziell konzipiert für eine bessere Belüftung des Fußes und optimalem Komfort. Ein pfi ffi ger Knöchelschutz sorgt für Sicherheit bei seitlicher Stoßeinwirkung.
Die ölbeständige und rutschfeste 2PU-Sohle bietet durch ihre beiden unterschiedlichen Dichten eine butterweiche Stoßdämpfung, vor allem im Fersenbereich. Für bessere Stabilität hat sie ein fl aches Design mit auf den Weg bekommen.
Weitere Informationen:
eClassID:
40-01-13-02
HerstellerNr:
197548
Werksnummer:
197548
Länge netto mm:
345,00
Breite netto mm:
225,00
Höhe netto mm:
130,00
Gewicht netto Kg:
1,250000
Gewicht brutto Kg:
1,250000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz, graue/orangefarbene Nähte
Groesse:
48
Norm:
S3
Material:
Rindleder
Produktart:
Sicherheitsschuh
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
13
€ 5,99*
ab € 42,37*
€ 57,77*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 49,64*
€ 65,29*
2 Tage
unbekannt
€ 9,90*
ab € 50,34*
€ 65,73*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 57,13*
€ 76,70*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 57,42*
€ 82,41*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 57,77*
€ 68,75
pro Paar
ab 2 Paar
€ 55,12*
€ 65,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 51,17*
€ 60,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 49,04*
€ 58,36
pro Paar
ab 20 Paar
€ 48,17*
€ 57,32
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 42,37*
€ 50,42
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.