Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Saxo Gr.48 schwarz S3 SRC EN20345 Leder LEMAITRE


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1463378
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     197548
EAN/GTIN:
     3237154013489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Schaft aus schwarzem · wasserabweisendem Vollnarbenleder · oberflächenbeschichtetem Spezialleder und grauen/orangefarbenen Nähten. Abriebfestes Textilinnenfutter. Topmoderner Sneaker mit Street/2PU-Sohle. Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Aluminium · Zwischensohle: Spezialgewebe Fibre-LS · Geschlecht: Herren
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
48
Schuhweite:
normal
Schutzklasse:
S3 SRC
Serie:
street
Marke:
LEMAITRE
Material:
Rindleder
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
13
€ 5,99*
ab € 42,37*
€ 57,77*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 49,64*
€ 65,29*
2 Tage
unbekannt
€ 9,90*
ab € 50,34*
€ 65,73*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 57,13*
€ 76,70*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 57,42*
€ 82,41*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 65,29*
€ 77,70
pro Paar
ab 2 Paar
€ 64,24*
€ 76,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 61,50*
€ 73,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 57,40*
€ 68,31
pro Paar
ab 20 Paar
€ 55,84*
€ 66,45
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 49,64*
€ 59,07
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.