Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LeMaitre 126037 Sicherheitssandale Gr.37 Super X Fresh S1P ESD schwarz<br>Schaft


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
LeMaitre 126037 Sicherheitssandale Gr.37 Super X Fresh S1P ESD schwarz<br>Schaft
LeMaitre 126037 Sicherheitssandale Gr.37 Super X Fresh S1P ESD schwarz<br>Schaft
Artikel-Nr.:
     1955-2001783764
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     1260
EAN/GTIN:
     3237153982373
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
LeMaitre 126037 Sicherheitssandale Gr.37 Super X Fresh S1P ESD schwarz
Schaft aus schwarzem Büffelnubukleder mit roten Nähten. Innenfutter: Mesh, abriebfest und fußfreundlich. Mit einer ParaBolic®-Sohle für einzigartigen Laufkomfort. ESD-Sicherheitsschuh (<35 Mohm). Geeignet für Versorgung mit dem Springer-Einlagen-System nach DGUV Regel 112-191.
Es geht auch luftig – SUPER X FRESH S1PManchmal kann´s heiß hergehen. Sommerliche Hitze oder hohe Raumtemperaturen lassen Arbeitsschuhe oft zum Klotz am Bein werden und werden schnell zur Qual.Warum also nicht mal ein bisschen Frischluft am Arbeitsplatz? Mit dem neuen SUPER X FRESH entsteht luftige Leichtigkeit gepaart mit stabilem Schutz, Tragekomfort und sportlichem Design – was will „Mann“ mehr? Der schlanke Frischling wartet dank des neuen italienischen Designers mit einer wirklich schnittigen Linie auf - noch kreativer, noch sportlicher. Der Materialmix des modischen SUPER X FRESH zeigt sich in einer gelungenen Kombination aus schwarzem Leder und oberflächenbehandeltem Spezialleder, junge Akzente werden durch rote und weiße Highlights und Ziernähte gesetzt.Die seitlich integrierten Fenster sorgen für stets gute Luftzufuhr und erleichtern das Klima, modische und stabile Klettverschlüsse runden das Bild ab und ermöglichen einen schnellen Ein- oder Ausstieg.Wie auch seine Modell-Kollegen HIGH und LOW, steht der SUPER X FRESH auf der einmaligen Parabolic®-Sohle aus dem Hause LEMAITRE. Ein echtes Patent – die konkav gewölbte Sohlenform mit für den deutschen Markt konstruierten Spezialleisten und Spitzenschutz, lässt ein völlig neues Laufgefühl entstehen, federt mit ihrem einzigartigen Dämpfungssystem jeden Schritt ab und erfüllt mit ihrem innen eingebauten Absatz selbst hohe orthopädische Ansprüche.Sicherheit kommt hier jedoch nicht zu kurz, Schleudergefahren sind ausgeschlossen. Die breite Trittfläche der kompetenten Sohle hält die Füße auch bei rutschigem Untergrund am Boden, festen Halt hat der SUPER X FRESH bei aller Leichtigkeit und Dynamik also im Programm.Zehen und Unterfuß haben nichts zu befürchten. So luftig der schlanke und ESD-fähige Schuh auch ist – Stahlschutzkappe und die nun auch zugefügte, metallfreie Fibre-LS-Einlegesohle verhindern Verletzungen von oben und unten. Hygiene darf nicht fehlen, hier unterstützt das hochwertige und atmungsaktive Innenfutter das gute Klima im Innenleben.Gut belüftet durch den Tag? Dann doch einfach mal Leichtigkeit und gesicherten Komfort genießen. Und eine extra Portion Frische mit dem SUPER X FRESH!
Lederschuh
gepolsterte Lasche | reflektierende Applikationen | Anziehhilfe an der Ferse | orthopädische Einlagenversorgung (DGUV Regel 112-191)
antistatisch | ESD-Eignung
durchtrittshemmende Zwischensohle | schockabsorbierend | Zehenschutzkappe | rutschhemmend | rutschhemmend (SRC)

atmungsaktiv
ESD-Schuh - Wert < 35 Mohm
Klettverschluss


Nubukleder
Büffelnubukleder
Textil
Mesh
gepolstert

Stahl

Textil
ParaBolic®-City-Sohle
Spezialgewebe
Fibre-LS
Fibre-LS
PU/PU
ParaBolic®-City-Sohle
Besonders geeignet im Indoor-Bereich mit langen Einsatz auf harten Laufflächen.
Druckindustrie | Elektroindustrie | Gastronomie | Gebäudereinigung | Handwerk | Klimatechnik | Maschinenbau | Medizintechnik/Labore | Lebensmittelindustrie | Pharmaindustrie | Transport/Lager/Logistik | Zeitarbeit
Herrenschuhe
besonders für harte Laufflächen geeignet
S1P
EN 20345:2011
Weitere Informationen:
eClassID:
40-01-13-11
HerstellerNr:
1260
Werksnummer:
126037
Länge netto mm:
320,00
Breite netto mm:
200,00
Höhe netto mm:
105,00
Gewicht netto Kg:
0,500000
Gewicht brutto Kg:
0,500000
Ursprungsland:
IN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz, rote Nähte
Groesse:
37
Norm:
S1P
Material:
Nubukleder
Produktart:
Sicherheitsschuh
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
13
€ 5,99*
ab € 44,23*
€ 60,94*
2 Tage
unbekannt
€ 9,90*
ab € 52,84*
€ 69,54*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 60,09*
€ 81,28*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 60,22*
€ 86,88*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 60,94*
€ 72,52
pro Paar
ab 2 Paar
€ 58,05*
€ 69,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 54,13*
€ 64,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 52,66*
€ 62,67
pro Paar
ab 20 Paar
€ 49,89*
€ 59,37
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 44,23*
€ 52,63
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.