| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001810572 Herst.-Nr.: 037101 EAN/GTIN: 4017359031292 |
| |
|
| | |
| Lessmann 037101 Feilenbürsten 210 x 25 mm Besatz 100 x 25 mm Stahldraht STA 0,305 mm hoch 8,6 mm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 037101 | Werksnummer: | 037101 | Gewicht netto Kg: | 0,050000 | Gewicht brutto Kg: | 0,050000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 24,85008* | € 35,49* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 29,61* | € 42,56004* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,07084* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|