| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001810765 Herst.-Nr.: 387562 EAN/GTIN: 4017359019849 |
| |
|
| | |
| Lessmann 387562 Rundbürsten Drm 300 mm breit 35-40 mm Rohr 100 mm Messingdraht MES gew. 0,30 mm Bohrung 50,8 mm mit Doppelkeilnut 13 x 7 mm und Reduzierring - Set 4 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 387562 | Werksnummer: | 387562 | Gewicht netto Kg: | 2,210000 | Gewicht brutto Kg: | 2,210000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 109,49* | € 139,20* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 125,19* | € 162,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|