Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lessmann 482217WZ Zopf-Topfbürsten Drm 65 mm 18 Z rechts / links gezopft S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lessmann 482217WZ Zopf-Topfbürsten Drm 65 mm 18 Z rechts / links gezopft S
Lessmann 482217WZ Zopf-Topfbürsten Drm 65 mm 18 Z rechts / links gezopft S
Lessmann 482217WZ Zopf-Topfbürsten Drm 65 mm 18 Z rechts / links gezopft S
Artikel-Nr.:
     1955-2001811030
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     482217WZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
topfbürste m14 65mm
Lessmann 482217WZ Zopf-Topfbürsten Drm 65 mm 18 Z rechts / links gezopft Stahldraht STH glatt 0,50 mm Gew. M 14
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
482217WZ
Werksnummer:
482217WZ
Gewicht netto Kg:
0,280000
Gewicht brutto Kg:
0,280000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: bürstenscheibe m14, flächenbürste
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
156
10
Frei Haus
ab € 6,39*
€ 8,54*
3 Tage
109
1
€ 5,99*
ab € 6,33*
€ 8,81*
1 Tag
156
1
€ 6,95*
ab € 6,43*
€ 8,85*
1 Tag
377
1
€ 7,90*
ab € 6,57*
€ 9,05*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,79*
€ 13,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lessmann
482.817.WZ
ab € 11,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.