Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS 44700 S2 knöchelhoher Sicherheitsschuh Gr. 43 Weite 10 S2 SL 80 | ESD


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ATLAS 44700 S2 knöchelhoher Sicherheitsschuh Gr. 43 Weite 10 S2 SL 80 | ESD
ATLAS 44700 S2 knöchelhoher Sicherheitsschuh Gr. 43 Weite 10 S2 SL 80 | ESD
ATLAS 44700 S2 knöchelhoher Sicherheitsschuh Gr. 43 Weite 10 S2 SL 80 | ESD
Artikel-Nr.:
     1955-2001813732
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692274089
EAN/GTIN:
     4043692274089
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Gr.43 SL 80 blue ESD, Weite 10, EN ISO 20345 S2 SRC, Knöchelhoher Sicherheitsschuh, alu-tec® Aluminiumkappe, SOFT-Nubukleder, MPU® Light-Sohlentechnologie, geeignet für die Einlagenversorgung DGUV 112-191, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm), carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, lieferbare Größen: 36-49
Weitere Informationen:
eClassID:
40011301
HerstellerNr:
4043692274089
Werksnummer:
44700-43
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
43
Norm:
S2
Produktart:
Sicherheitsschuh
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Lebensmittel-Berufsstiefel, Lebensmittel-Sicherheitsstiefel, Lebensmittelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, atlas sicherheitsstiefel s2 gr.43, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 67,83*
€ 82,90*
2 Tage
4
1
€ 5,50*
ab € 69,80*
€ 84,76*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 69,67*
€ 84,93*
1
€ 4,90*
ab € 68,28*
€ 85,17*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 90,10*
€ 110,99*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 110,99*
€ 132,08
pro Paar
ab 2 Paar
€ 108,38*
€ 128,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 102,04*
€ 121,43
pro Paar
ab 10 Paar
€ 99,28*
€ 118,14
pro Paar
ab 500 Paar
€ 90,10*
€ 107,22
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 90,10* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
44700-38
ab € 66,03*
Sonstiges
Atlas
44700-39
ab € 66,23*
Sonstiges
Atlas
44700-40
ab € 65,95*
Sonstiges
Atlas
44700-41
ab € 66,37*
Sonstiges
Atlas
44700-42
ab € 65,95*
Sonstiges
Atlas
44700-44
ab € 66,12*
Sonstiges
Atlas
44700-45
ab € 66,33*
Sonstiges
Atlas
44700-46
ab € 66,43*
Sonstiges
Atlas
44700-48
ab € 66,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.