Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS 95612 S3 Stiefel Gr. 48 Weite 12 S3 ERGO-MED 500


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ATLAS 95612 S3 Stiefel Gr. 48 Weite 12 S3 ERGO-MED 500
ATLAS 95612 S3 Stiefel Gr. 48 Weite 12 S3 ERGO-MED 500
ATLAS 95612 S3 Stiefel Gr. 48 Weite 12 S3 ERGO-MED 500
Artikel-Nr.:
     1955-2001816565
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     95612S348
EAN/GTIN:
     4043692230924
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Gr.48 ERGO-MED 500 blueline, Weite 12, EN ISO 20345 S3 SRC, Knöchelhoher Sicherheitsschuh, Stahlkappe, Durchtrittsicherheit, Waterproofleder, Outdoor Sohlentechnologie, geeignet für die Einlagenversorgung DGUV 112-191, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm), Überkappe, lieferbare Größen: 36-49
Weitere Informationen:
eClassID:
40011302
HerstellerNr:
95612S348
Werksnummer:
95612-48
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
48
Norm:
S3
Produktart:
Stiefel S3
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 68,52*
€ 83,76*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 70,54*
€ 85,53*
1
€ 4,90*
ab € 68,32*
€ 85,72*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 67,42*
€ 86,08*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 90,01*
€ 111,86*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 111,86*
€ 133,11
pro Paar
ab 2 Paar
€ 107,77*
€ 128,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 99,25*
€ 118,11
pro Paar
ab 10 Paar
€ 97,90*
€ 116,50
pro Paar
ab 500 Paar
€ 90,01*
€ 107,11
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 90,01* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.