Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001826695 Herst.-Nr.: 2605438168 EAN/GTIN: 3165140361484 |
| |
|
| | |
| Bosch 2605438168 Kunststoffkoffer, 421 x 117 x 336 mm, grün Sie besteht aus leichtem Kunststoff. Der Kunststoff-Aufbewahrungskoffer ermöglicht eine sichere Aufbewahrung und einen sicheren Transport der Bosch Elektrowerkzeuge. Für Schwingschleifer. Materialausführung: K, Breite mm: 420, Höhe mm: 117, Tiefe mm: 336, Passend zu: PSS 190 AC; PSS 200 A; PSS 200 AC; PSS 250 AE. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2605438168 | Werksnummer: | 2605438168 | Länge netto mm: | 380,00 | Breite netto mm: | 315,00 | Höhe netto mm: | 90,00 | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,800000 | Ursprungsland: | HU | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,07* | € 13,42* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,37* | € 13,53* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 9,64* | € 13,67* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 9,65* | € 13,89* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,28* | € 16,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|