Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001826697 Herst.-Nr.: 2605438186 EAN/GTIN: 3165140376563 |
| |
|
| | |
| Bosch 2605438186 Kunststoffkoffer, 720 x 317 x 173 mm Sie besteht aus leichtem Kunststoff. Der Kunststoff-Aufbewahrungskoffer ermöglicht eine sichere Aufbewahrung und einen sicheren Transport der Bosch Elektrowerkzeuge. Für Exzenterschleifer. Materialausführung: K, Breite mm: 720, Höhe mm: 317, Tiefe mm: 173, Passend zu: GEX 125 A; GEX 125 AC; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2605438186 | Werksnummer: | 2605438186 | Länge netto mm: | 460,00 | Breite netto mm: | 360,00 | Höhe netto mm: | 195,00 | Gewicht netto Kg: | 2,560000 | Gewicht brutto Kg: | 2,560000 | Ursprungsland: | CH | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,34* | € 61,13* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 48,36* | € 61,15* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 47,58* | € 61,29* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 51,39* | € 64,74* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 61,05* | € 77,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|