Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2605438567 Kunststoffkoffer für Hobel, 480 x 360 x 220 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2605438567 Kunststoffkoffer für Hobel, 480 x 360 x 220 mm, blau
Bosch 2605438567 Kunststoffkoffer für Hobel, 480 x 360 x 220 mm, blau
Bosch 2605438567 Kunststoffkoffer für Hobel, 480 x 360 x 220 mm, blau
Artikel-Nr.:
     1955-2001826702
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2605438567
EAN/GTIN:
     3165140315098
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Bosch 2605438567 Kunststoffkoffer für Hobel, 480 x 360 x 220 mm, blau Sie besteht aus leichtem Kunststoff. Der Kunststoff-Aufbewahrungskoffer ermöglicht eine sichere Aufbewahrung und einen sicheren Transport der Bosch Elektrowerkzeuge. Für Hobel. Materialausführung: K, Breite mm: 480, Höhe mm: 360, Tiefe mm: 220
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2605438567
Werksnummer:
2605438567
Länge netto mm:
465,00
Breite netto mm:
360,00
Höhe netto mm:
220,00
Gewicht netto Kg:
2,470000
Gewicht brutto Kg:
2,470000
Ursprungsland:
ES
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 30,48*
€ 39,11*
5 Tage
1
1
€ 5,90*
ab € 30,48*
€ 39,14*
1
€ 4,90*
ab € 29,93*
€ 39,31*
3 Tage
18
1
€ 5,45*
ab € 33,42*
€ 42,64*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 38,52*
€ 50,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.