Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001826709 Herst.-Nr.: 2605439019 EAN/GTIN: 3165140274081 |
| |
|
| | |
| Bosch 2605439019 Nylon Tragetasche, 580 x 580 x 380 mm Die Nylon-Tragetasche ermöglicht eine sichere Aufbewahrung und einen bequemen Transport. Die leichte Tasche kann für Tischkreissägen verwendet werden. Materialausführung: K, Breite mm: 580, Höhe mm: 580, Tiefe mm: 380, Passend zu: GCM 10 Professional. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2605439019 | Werksnummer: | 2605439019 | Länge netto mm: | 605,00 | Breite netto mm: | 478,00 | Höhe netto mm: | 35,00 | Gewicht netto Kg: | 1,500000 | Gewicht brutto Kg: | 1,500000 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 69,21* | € 85,51* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 69,83* | € 85,53* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 70,05* | € 86,16* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,20* | € 86,56* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 83,29* | € 105,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|