Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge, WLL 1000 kg, Polyester, Länge: 4 m, SF 7:1, EN 1495-2, Violett


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rundschlinge, WLL 1000 kg, Polyester, Länge: 4 m, SF 7:1, EN 1495-2, Violett
Rundschlinge, WLL 1000 kg, Polyester, Länge: 4 m, SF 7:1, EN 1495-2, Violett
Rundschlinge, WLL 1000 kg, Polyester, Länge: 4 m, SF 7:1, EN 1495-2, Violett
Artikel-Nr.:
     1955-2001847474
Hersteller:
     Tector
Herst.-Nr.:
     84520_4 M
EAN/GTIN:
     4025888257069
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge 4m 1000kg
kranschlinge 1000kg
RUNDSCHLINGE, WLL 1000 kg, VIOLETT EINFACHMANTEL, SF 7 1 Gr.4 M Material Polyester, Einfachmantel SF 7 : 1 Verwendungsart alle Angaben in kg Länge 3 m Umfang 6 m WLL direkt 1000 WLL umgelegt 2000 WLL geschnu¨rt 800 WLL umgelegt, ß = 45 ° 1400 WLL umgelegt, ß = 60 ° 1000 VPE 35 • hohe Tragfertigkeit bei geringem Eigengewicht • Tragfähigkeit farbkodiert: - WLL 1000 kg: violett - WLL 2000 kg: gru¨n - WLL 3000 kg: gelb - WLL 4000 kg: grau • sehr flexibles Material • TÜV/GS geprüft
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
84520_4 M
Werksnummer:
84520-4M
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4 METER
Material:
EINFACHMANTEL, SF 7 1 TECTOR®
Produktart:
Rundschlinge
Weitere Suchbegriffe: kranschlinge lila
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,61*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,861* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,02*
€ 108,3138
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,31*
€ 103,8989
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,50*
€ 98,175
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 80,86*
€ 96,2234
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,61*
€ 81,6459
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.