Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Special Tec F 0W-30 5l 20723


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LIQUI MOLY Special Tec F 0W-30 5l 20723
LIQUI MOLY Special Tec F 0W-30 5l 20723
LIQUI MOLY Special Tec F 0W-30 5l 20723
Artikel-Nr.:
     1955-2001849082
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     20723
EAN/GTIN:
     4100420207235
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl 5l
motorenöl
LIQUI MOLY Special Tec F 0W-30 5l 20723 Leichtlaufmotoröl auf Basis von Synthesetechnologie, das speziell für die Anforderungen von Ford-Dieselmotoren entwickelt wurde. Durch die ausgeprägte Haftung des Schmierstoffes an den Metalloberflächen eignet sich das Öl hervorragend für Fahrzeuge mit Start-Stop-Automatik. Dieser Hochleistungsschmierstoff erfüllt die gestellten Anforderunge ... Mehr erfahren Spezifikationen / Freigaben: ACEA C2, API SN, Ford WSS-M2C 950-A, Jaguar / Land Rover STJLR.03.5007 LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt zusätzlich für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden: IVECO 18-1811 SC1 LV Mehr anzeigen ausgezeichnete Motorsauberkeit ausgezeichneter Verschleißschutz geeignet für Dieselpartikelfilter exzellentes Kaltstartverhalten höchste Kraftstoffeinsparung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
20723
Werksnummer:
LIQ 20723
Gewicht netto Kg:
4,595000
Gewicht brutto Kg:
4,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0222-20723
Produktart:
Special Tec F 0W-30 5l
Weitere Suchbegriffe: liqui moly motorenöl
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 52,60*
€ 58,40*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 49,08*
€ 63,90*
17 Tage
140
4
Frei Haus
ab € 54,51*
€ 68,71*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.