Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Special Tec F 0W-30 5 l 283931-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-283931-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     20723
EAN/GTIN:
     4100420207235
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl 5l
motorenöl
LIQUI MOLY Special Tec F 0W-30 5 l Leichtlaufmotoröl auf Basis von Synthesetechnologie, das speziell für die Anforderungen von Ford-Dieselmotoren entwickelt wurde. Sorgfältig ausgewählte Rohstoffe tragen zu einer hohen Motorsauberkeit bei. Eine spezielle Verschleißschutztechnologie schützt den Motor exzellent, sorgt für minimale Reibung und für höchste Kraftstoffeinsparung. Durch die ausgeprägte Haftung des Schmierstoffes an den Metalloberflächen eignet sich das Öl hervorragend für Fahrzeuge mit Start-Stop-Automatik. Aufgrund der geringen Viskosität wird der Motor beim Kaltstart schnellstens mit Öl versorgt und geschützt. Dieser Hochleistungsschmierstoff erfüllt die Anforderungen, die an Motoren mit Turboaufladung und modernen Abgasnachbehandlungssystemen wie Kat und Dieselpartikelfilter gestellt werden. höchste Kraftstoffeinsparung ausgezeichneter Verschleißschutz optimal geeignet für Start-Stop-Automatik exzellentes Kaltstartverhalten hohe Alterungsbeständigkeit ausgezeichnete Motorsauberkeit Turbo- und Kat-getestet geeignet für Dieselpartikelfilter
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
319.00 mm
WIDTH GRO:
398.00 mm
DEPTH GRO:
335.00 mm
WEIGHT GRO:
17.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: liqui moly motorenöl, Motoröle
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 52,60*
€ 58,40*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 49,08*
€ 63,90*
Lager 4445
140
4
Frei Haus
ab € 54,51*
€ 68,71*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 68,71*
€ 81,7649
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,07*
€ 77,4333
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,84*
€ 74,7796
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,06*
€ 73,8514
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,51*
€ 64,8669
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 274,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.