Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001850531 Herst.-Nr.: 16320-42 EAN/GTIN: 4035877958495 |
| |
|
| | |
| Jori 16320-42 ACHIM S8 Größe 42 JORI Sicherheitsstiefel S2 ACHIM 16320" ?JORI Sicherheitsstiefel S2 ACHIM 16320 Sicherheitsschnürstiefel, Rindleder, atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene und gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle, Antistatische Softvlies-Brandsohle, PU/PU-Sohle NEW BASIC, PU-Spitzenschutz, Stahlkappe. Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form B. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 16320-42 | Werksnummer: | 16320-42 | Gewicht netto Kg: | 1,323000 | Gewicht brutto Kg: | 1,323000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Norm: | Nach EN ISO 20345 S2 SRC, Form B | Produktart: | Sicherheitsschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, esd-stiefel elten 42, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.42 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 29,28* | € 38,21* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,27* | € 38,23* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,28* | € 41,22* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 31,98* | € 41,53* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 31,74* | € 42,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|