Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jori Sicherheitsschnürstiefel ACHIM S2, Gr. 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten Achim Unisex Erwachsener
Elten Achim Unisex Erwachsener
Elten Achim Unisex Erwachsener
Elten Achim Unisex Erwachsener
Elten Achim Unisex Erwachsener
Elten Achim Unisex Erwachsener
Elten Achim Unisex Erwachsener
Artikel-Nr.:
     4012-489709
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     16320-42
EAN/GTIN:
     4035877958495
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsschnürstiefel, ACHIM S2, 16320-42, JORI Professional, Obermaterial: Rindleder, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle, Antistatische Softvlies-Brandsohle, PU/PU Sohle NEW BASIC, Stahlkappe, EN ISO 20345 S2 SRC, Form B
Weitere Informationen:
Marke:
Jori
Farbe:
Schwarz
Größe:
42
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Nein
Schutzklasse:
S2
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Spitzenschutz:
PU-Spitzenschutz
Artikelgruppe:
JORI Professional
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1160 g
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Rindleder
Laufsohle:
PU/PU Sohle NEW BASIC
Norm:
EN ISO 20345 S2 SRC, Form B
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
30
€ 6,90*
ab € 29,36*
€ 38,37*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,21*
€ 38,38*
7 Tage
27
€ 4,95*
ab € 30,31*
€ 41,35*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 31,74*
€ 41,66*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 31,69*
€ 42,63*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 38,37*
€ 45,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 38,16*
€ 45,41
pro Paar
ab 5 Paar
€ 35,45*
€ 42,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 33,30*
€ 39,63
pro Paar
ab 20 Paar
€ 32,80*
€ 39,03
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 29,36*
€ 34,94
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.