Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001850752 Herst.-Nr.: 12751-47 EAN/GTIN: 4035877060402 |
| |
|
| | |
| Obermaterial: Hydrophobiertes Polyester CORDURA® Futtermanterial: Atmungsaktives Textilfutter Lasche: Gepolsterte Lasche Einlegsohle: Ganzflächige Einlegesohle ESD Durchtrittschutz: Metallfreier Durchtrittschutz Sohle: PU/PU Sohle jo_TIGHT Spitzenschutz: PU-Spitzenschutz Zehenschutzkappe: Stahlkappe
Norm: Nach EN ISO 20345 S3 SRC, Form A Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 12751-47 | Werksnummer: | 12751-47 | Gewicht netto Kg: | 1,323000 | Gewicht brutto Kg: | 1,323000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Norm: | Nach EN ISO 20345 S3 SRC, Form A | Produktart: | Halbschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-schuhe s3, antistatik schuhe, herrenschuhe größe 47 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 43,17* | € 56,77* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,01* | € 56,95* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 47,16* | € 61,51* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 43,21* | € 61,82* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 46,80* | € 62,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 23,40* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|