Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jori Sicherheitshalbschuh jo_SOFT Low ESD S3, Gr. 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Hauptproduktfoto
Hauptproduktfoto
Artikel-Nr.:
     6C8MS-490222
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     12751-47
EAN/GTIN:
     4035877060402
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, jo_SOFT Low ESD S3, 12751-47, JORI Professional, Obermaterial: Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®, Atmungsaktives Textilfutter, Gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD, PU/PU Sohle jo_TIGHT, Stahlkappe, EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Weitere Informationen:
Marke:
Jori
Farbe:
Schwarz,Rot
Größe:
47
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Spitzenschutz:
PU-Spitzenschutz
Artikelgruppe:
JORI Professional
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle ESD
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1080 g
Lasche:
Gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®
Laufsohle:
PU/PU Sohle jo_TIGHT
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4
€ 6,90*
ab € 43,08*
€ 56,64*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,29*
€ 56,82*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 47,08*
€ 61,77*
Lager 6C8MS
4
Frei Haus
ab € 43,16*
€ 62,16*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 46,90*
€ 63,10*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 62,16*
€ 73,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 57,25*
€ 68,13
pro Paar
ab 4 Paar
€ 55,82*
€ 66,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 52,42*
€ 62,38
pro Paar
ab 8 Paar
€ 51,38*
€ 61,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 49,70*
€ 59,14
pro Paar
ab 12 Paar
€ 49,33*
€ 58,70
pro Paar
ab 20 Paar
€ 48,29*
€ 57,47
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 43,16*
€ 51,36
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.