| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001852307 Herst.-Nr.: 100761-941-S EAN/GTIN: 7322302597785 |
| |
|
| | |
| Fristads Kansas 100761-941-S Kittel 3001 P154 Dunkelgrau Gr.S
Luxe-Qualität / ¾-Länge mit Druckknöpfen / 2 Brusttaschen / 2 Seitentaschen / Innentasche / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797.
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 100761-941-S | Werksnummer: | 100761-941-S | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,800000 | Ursprungsland: | LV | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Dunkelgrau | Groesse: | S |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,71* | € 69,93* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 52,54* | € 70,26* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,38* | € 71,76* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,27* | € 85,55* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 61,04* | € 87,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|