Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kansas-Legacy-Kittel Grau Gr. S Mischgewebe 220 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7251001946
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     100761-941-S
EAN/GTIN:
     7322302597785
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
berufsmantel grau

Kansas-Luxe-Herrenkittel Stahlgrau

3/4 langer Kittel. Verdeckter Druckknopfverschluss. Feste Rückenspange. Safety-Lock-Nähte. 2 Brusttaschen - rechts mit Handytasche, Stifttasche, 2 Seitentaschen, Brustinnentasche.
Weitere Informationen:
Gewicht:
220 g/m²
Material:
65 % Poly., 35 % BW, Luxe-Qualität
Farbe:
Grau
Farbvariante:
Stahlgrau
Größe:
S
Weitere Suchbegriffe: arbeitskittel, Kansas-Legacy-Kittel, Kansas-Legacy-Kittel Grau Gr. S Mischgewebe 220 g/m², 100761-941
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,59*
€ 69,94*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 52,32*
€ 70,26*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,32*
€ 71,71*
Lager 8685
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,10*
€ 85,85*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,85*
€ 102,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,14*
€ 98,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,16*
€ 95,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,07*
€ 94,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,10*
€ 78,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.