Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 113080-540 Winterjacke 4001 PRS Dunkelblau Gr.L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 113080-540 Winterjacke 4001 PRS Dunkelblau Gr.L
Fristads Kansas 113080-540 Winterjacke 4001 PRS Dunkelblau Gr.L
Fristads Kansas 113080-540 Winterjacke 4001 PRS Dunkelblau Gr.L
Artikel-Nr.:
     1955-2001852800
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     113080-540-L
EAN/GTIN:
     7322302619999
Suchbegriffe:
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Winterbaujacke
Kälteschutzjacke
Fristads Kansas 113080-540-L Winterjacke 4001 PRS Dunkelblau Gr.L

Polyurethan-beschichtet / Steppfutter / Verdeckter Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand / Verstell- und abnehmbare, gefütterte Kapuze / 2 Brusttaschen mit Patte / 2 Vordertaschen mit Reißverschluss / Innentasche / Ärmeltasche mit Patte / Verstellbare Armabschlüsse / Reflektierende Paspelierung an den Ärmeln / Kordel an Unterkante / Bund mit gedrucktem Logo.

Material:
Außenmaterial: 100% Polyester
Futter, Ärmel und seitliche Einsätze: 100% Polyester
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
113080-540-L
Werksnummer:
113080-540-L
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Dunkelblau
Groesse:
L
Produktart:
Winterjacke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,18*
€ 106,38*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 81,58*
€ 106,90*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 95,09*
€ 132,98*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,90*
€ 127,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,29*
€ 122,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,90*
€ 115,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,66*
€ 112,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,58*
€ 97,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
113080-540-XS
ab € 82,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.