Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acode 117887-940 Damen Steppweste Light CODE 1516 Schwarz Gr.L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acode 117887-940 Damen Steppweste Light CODE 1516 Schwarz Gr.L
Acode 117887-940 Damen Steppweste Light CODE 1516 Schwarz Gr.L
Artikel-Nr.:
     1955-2001853822
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     117887-940-L
EAN/GTIN:
     7322302571006
Suchbegriffe:
Damen-Weste
Damenweste
Herren-Weste
Steppweste
Acode 117887-940-L Damen Steppweste Light CODE 1516 Schwarz Gr.L

Ideal als Außen- oder isolierende Zwischenschicht. Leichtes Steppfutter. Seitliche Einsätze aus elastischem 3-lagigem Softshell-Material. Leicht tailliert. 2 Seitentaschen mit Reißverschluss. Kragen, Armausschnitt und Saum mit elastischer Einfassung.

Material:
Außenmaterial: 100% Polyester
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
117887-940-L
Werksnummer:
117887-940-L
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,800000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
L
Produktart:
Weste
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,64*
€ 61,58*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 47,93*
€ 61,84*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 55,30*
€ 78,67*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,84*
€ 73,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,87*
€ 70,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
117887-940-S
ab € 47,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.