| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans117887-940-L Herst.-Nr.: 117887-940-L EAN/GTIN: 7322302571006 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - vollständig mit leichtem Steppfutter gefüttert
- Softshell-Einsätze an den Seiten
- durchgehender Reißverschluss vorne
- 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
- Rippbündchen am Hals, an den Armausschnitten und an Unterkante
Material: - Softshell-Material: 240 g/m²
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 160 g/m² | Größe: | L | Material: | 100% Polyester | Typ: | Winterweste |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 48,06* | € 61,87* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,11* | € 61,89* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 55,51* | € 78,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|