Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 119628-171 Airtech® Parka 4036 GTT Warnschutz-Gelb/Marine Gr.L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 119628-171 Airtech® Parka 4036 GTT Warnschutz-Gelb/Marine Gr.L
Fristads Kansas 119628-171 Airtech® Parka 4036 GTT Warnschutz-Gelb/Marine Gr.L
Fristads Kansas 119628-171 Airtech® Parka 4036 GTT Warnschutz-Gelb/Marine Gr.L
Artikel-Nr.:
     1955-2001853978
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     119628-171-L
EAN/GTIN:
     7322302638556
Suchbegriffe:
Warnparka
Warnschutz-Parka
Warnschutzparka
Regenjacke
Fristads Kansas 119628-171-L Hi-Vis Airtech® Parka 4036 GTT Warnschutz-Gelb/Marine Gr.L

Airtech® wind- und wasserdicht, atmungsaktiv / Herausnehmbares Steppfutter / Abnehmbare, verstellbare gefütterte Kapuze / Kragen mit Fleece-Futter / Über die Schulter führende Reflexstreifen / Verdeckter 2-Wege-Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand / 2 Brusttaschen mit Reißverschluss / ID-Kartentasche / Kartentasche mit Handytasche (innen), von außen zugänglich / 2 geräumige Vordertaschen mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss / 2 Fleece-gefütterte Einschubtaschen / Schlaufe für Mikrofon (innen) / 2 Innentaschen mit Reißverschluss / Verstellbare Taille / Elastische Ärmelinnenbündchen mit Daumenschlaufen / Verstellbare Armabschlüsse / Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers / Wassersäule 10.000 mm / Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 3, EN 343 Klasse 3/3 und EN 342 / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797.

Material:
Außenmaterial: 100% Polyester
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
119628-171-L
Werksnummer:
119628-171-L
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,800000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
L
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,37*
€ 193,15*
Lager 1955
1833
€ 5,99*
ab € 153,26*
€ 194,06*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 194,51*
€ 234,80*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 177,91*
€ 239,11*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,06*
€ 230,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,68*
€ 222,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,01*
€ 205,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,76*
€ 196,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,26*
€ 182,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
119628-171-XS
ab € 153,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.