Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hi-Vis Airtech Parka 119628-171 Gr. L gelb/marine, 100% Polyester ca. 260 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 119628-171 Airtech® Parka 4036 GTT Warnschutz-Gelb/Marine Gr.L
Fristads Kansas 119628-171 Airtech® Parka 4036 GTT Warnschutz-Gelb/Marine Gr.L
Fristads Kansas 119628-171 Airtech® Parka 4036 GTT Warnschutz-Gelb/Marine Gr.L
Artikel-Nr.:
     8685-7252028405
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     119628-171-L
EAN/GTIN:
     7322302638556
Suchbegriffe:
Warnparka
Warnschutz-Parka
Warnschutzparka
Regenjacke

Hi-Vis Airtech Parka 119628

Airtech®, wind- und wasserdicht, atmungsaktiv. Herausnehmbares Steppfutter. Abnehmbare, verstellbare gefütterte Kapuze. Kragen mit Fleece-Futter. Über die Schulter führende Reflexstreifen. Verdeckter 2-Wege-Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand. 2 Brusttaschen mit Reißverschluss. Ausweistasche. Kartentasche mit Handytasche (innen), von außen zugänglich. 2 geräumige Vordertaschen mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss. 2 Fleece-gefütterte Einschubtaschen. Schlaufe für Mikrofon (innen). 2 Innentaschen mit Reißverschluss. Verstellbare Taille. Elastische Ärmelinnenbündchen mit Daumenschlaufen. Verstellbare Armabschlüsse. Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers. Wassersäule 10.000 mm. Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 3, EN 343 Klasse 3/3 und EN 342. Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797. OEKO-TEX® zertifiziert.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 260 g/m²
Material:
100% Polyester
Farbe:
Gelb/Blau
Farbvariante:
Gelb/Marine
Größe:
L
Norm:
EN 20471 Klasse 3
Norm II:
EN 343 Klasse 3/3
Norm III:
EN 342
Weitere Suchbegriffe: Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winter jacke gelb l, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke gelb, Hi-Vis, Hi-Vis Airtech Parka 119628-171 Gr. L gelb/marine 100% Polyester ca. 260 g/m², 119628-171
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,61*
€ 193,45*
7 Tage
317
€ 5,99*
ab € 153,94*
€ 194,39*
Lager 8685
10
Frei Haus
ab € 194,20*
€ 233,94*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 178,17*
€ 238,36*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,94*
€ 278,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,48*
€ 274,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,04*
€ 263,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,74*
€ 246,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,20*
€ 231,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
119628-171-XS
ab € 152,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.