| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2018757008 Herst.-Nr.: 22473_58 EAN/GTIN: 4025888261721 |
| |
|
| | |
| Material 65% Polyester/ 35% Baumwolle, ca. 245 g/m² Farbe grau/schwarz Größen 42-64 • leichtes und bequemes Twillgewebe • moderne und ergonomische Passform • strapazierfähige dreifache Kappnähte für lange Haltbarkeit • elastische Einsätze im Taillenbund • breiter vorgenähter Saum. Saumverlängerung um 3 cm ohne nähen möglich Taschen: • 1 Latztasche • 2 Seitentaschen • 1 Oberschenkeltasche mit Stifttaschen • 2 Gesäßtaschen, 1 mit Patte • 1 Zollstocktasche Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 22473_58 | Werksnummer: | 22473-58 | Gewicht netto Kg: | 0,920000 | Gewicht brutto Kg: | 0,920000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | 58 | Material: | CRAFTLAND® GRAU/SCHWARZ | Produktart: | Latzhose |
|
| | |
| | | |
| |