Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZULTE Twill Latzhose CRAFTLAND® Grau/Schwarz 22473 Gr.62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZULTE Twill Latzhose CRAFTLAND® Grau/Schwarz 22473 Gr.62
ZULTE Twill Latzhose CRAFTLAND® Grau/Schwarz 22473 Gr.62
ZULTE Twill Latzhose CRAFTLAND® Grau/Schwarz 22473 Gr.62
Artikel-Nr.:
     1955-2018757013
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     22473_62
EAN/GTIN:
     4025888261745
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose schwarz
arbeitslatzhose
Material 65% Polyester/ 35% Baumwolle, ca. 245 g/m² Farbe grau/schwarz Größen 42-64 • leichtes und bequemes Twillgewebe • moderne und ergonomische Passform • strapazierfähige dreifache Kappnähte für lange Haltbarkeit • elastische Einsätze im Taillenbund • breiter vorgenähter Saum. Saumverlängerung um 3 cm ohne nähen möglich Taschen: • 1 Latztasche • 2 Seitentaschen • 1 Oberschenkeltasche mit Stifttaschen • 2 Gesäßtaschen, 1 mit Patte • 1 Zollstocktasche
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
22473_62
Werksnummer:
22473-62
Gewicht netto Kg:
0,920000
Gewicht brutto Kg:
0,920000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
62
Material:
CRAFTLAND® GRAU/SCHWARZ
Produktart:
Latzhose
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose gr.62
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.