| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2018824929 Herst.-Nr.: 980002310 EAN/GTIN: 4002829860380 |
| |
|
| | |
| DOLMAR 980002310 BIOSYN-OEL 1L DOLMAR Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 980002310 | Werksnummer: | 980002310 | Länge netto mm: | 225,00 | Breite netto mm: | 110,00 | Höhe netto mm: | 60,00 | Gewicht netto Kg: | 1,000000 | Gewicht brutto Kg: | 0,974000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Kettenoel Bio* 1l Dolmar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 7,84* | € 11,45* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,29* | € 11,72* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 10,16* | € 14,13* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 12,79* | € 17,59* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 25,41* | € 33,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|