Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 125064-171-XL Flamestat Winterkapuze 9185 ATHS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 125064-171-XL Flamestat Winterkapuze 9185 ATHS
Fristads Kansas 125064-171-XL Flamestat Winterkapuze 9185 ATHS
Fristads Kansas 125064-171-XL Flamestat Winterkapuze 9185 ATHS
Artikel-Nr.:
     1955-2018829111
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     125064-171-XL
EAN/GTIN:
     7322302678200
Suchbegriffe:
Ersatzkapuze
Kapuze
Winterkapuze
kapuze
Fristads Kansas 125064-171-XL Flamestat Winterkapuze 9185 ATHS

Schmutz-, öl- und wasserabweisend
Gefütterte Kapuze für Jacke 119923
Reflektierende Details oben
Mit Zugband verstellbar
Metallfreies Kleidungsstück
Kann über Helm getragen werden
Es gelten die gleichen Zertifizierungen wie für Jacke 119923, aber nur, wenn die Kapuze mit 119923 zusammen getragen wird
Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
OEKO-TEX® zertifiziert.

Material:
45% Modacryl, 35% Baumwolle, 18% Polyamid, 2% Karbon
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
125064-171-XL
Werksnummer:
125064-171-XL
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,800000
Ursprungsland:
LV
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
Warnschutz-Gelb/Marine
Groesse:
XL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,49*
€ 62,17*
Lager 1955
15
€ 5,99*
ab € 46,26*
€ 62,47*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 54,00*
€ 77,59*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,15*
€ 71,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
125064-171-XS
ab € 46,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.