Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2018992411 Herst.-Nr.: 2608577291 EAN/GTIN: 3165140908009 |
| |
|
| | |
| Bosch 2608577291 Metallspiralbohrer HSS PointTeQ, DIN 338, 12,3 mm, 5er-Pack Der HSS-Spiralbohrer PointTeQ ermöglicht schnelles Bohren in Metall aufgrund des PointTeQ-Designs an der Bohrspitze. Schnelles und einfaches Anbohren ist möglich, da die selbstzentrierende Spitze Wandern verhindert. Aufgrund der erhöhten Bohrrate werden weniger Hitze und Verschleiß erzeugt. Das PointTeQ-Design an der Bohrspitze bleibt scharf und hält Dauereinsatz stand. Dieser Bohrer ist zum Bohren von Durchgangs- und Zentrierlöcher in legierten und unlegierten Stahl, in Nichteisenmetalle, Gussstahl, Gusseisen und Kunststoff. Der Schaft ist zylindrisch (der Schaftdurchmesser entspricht dem Bohrerdurchmesser). Er wird mit Bohrständern und Bohrschraubern verwendet. Es besteht ein niedriges Bruchrisiko, besonders für Bohrer mit einem Durchmesser unter 6 mm, da der Bohrer so hergestellt wurde, dass er einen hochelastischen Körper hat. Die mit Schwarzoxid beschichtete Nut ermöglicht eine schnelle Entfernung der Späne. Der HSS-Spiralbohrer PointTeQ ist gemäß DIN 338 hergestellt. Der Bohrer ist Typ N (kleiner Seitenspanwinkel) mit einem Spitzenwinkel von 135 Grad. Durchmesser (D) mm: 12,30, Arbeitslänge (L1) mm: 101 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2608577291 | Werksnummer: | 2608577291 | Profil: | 5 | Gewicht netto Kg: | 0,466000 | Gewicht brutto Kg: | 0,466000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Norm: | DIN 338 | Produktart: | Spiralbohrer HSS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,54* | € 3,51* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 11,27* | € 15,45* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 11,95* | € 16,28* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 11,79* | € 16,31* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 15,57* | € 21,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|