Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2018993873 Herst.-Nr.: 1600A012FZ EAN/GTIN: 3165140917407 |
| |
|
| | |
| Bosch 1600A012FZ Koffersystem L-BOXX 102 Koffersystem L-BOXX 102, Die L-BOXX 102 bietet eine verbesserte Aufbewahrungs- und Transportlösung im Rahmen des Bosch Mobility Systems. Der optimierte Klickmechanismus der L-BOXX ermöglicht einfaches Öffnen gestapelter Boxen für bequeme Handhabung. Die umfassende Kompatibilität der L-BOXX-Varianten, Werkzeugeinlagen und des Sortimo Fahrzeugeinrichtungssystems sorgt für absolute Flexibilität. Die fest schließenden Bügel der Box und das widerstandsfähige Material sind maßgebliche Faktoren für ihr robustes Design, während es der zusätzliche Tragegriff an der Vorderseite einfach macht, die Box nah am Körper zu tragen. Sie eignet sich für die Aufbewahrung und den Transport mit dem Sortimo Fahrzeugeinrichtungssystem, dem Aluminium Caddy und dem L-BOXX Roller. Die L-BOXX 102 hat eine Belastbarkeit bis 100 kg, eine Traglast bis 25 kg und eine Zugfestigkeit von 50 kg. Für ihr herausragendes Design wurde sie 2017 mit einem International Design Award und 2018 mit dem German Design Award sowie einem pro-K award ausgezeichnet. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1600A012FZ | Werksnummer: | 150294 | Profil: | 1 | Gewicht netto Kg: | 1,690000 | Gewicht brutto Kg: | 1,690000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Werkstatt, Lager |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sortimentbox, Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, Systainer, Systemkoffer, Transport-Box, Transportbox, Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, werkzeugbox kunststoff, werkzeugbox |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 30,00* | € 37,85* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 30,12* | € 37,86* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 30,64* | € 38,62* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 30,28* | € 38,84* | | | | Lager 1955 | 21 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 40,97* | € 51,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|