Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2018994562 Herst.-Nr.: F016800536 EAN/GTIN: 3165140926614 |
| |
|
| | |
| Bosch F016800536 Düse 360°, Systemzubehör für Aquatak-Modelle Easy und Universal 360 Grad Düse. Systemzubehör. 360 Grad-Allround-Reinigung im Außenbereich. Mit praktischen Schnellkupplungen für einen schnellen und einfachen Aufbau. Verstellbare Düse eignet sich sowohl für kraftvolles Waschen als auch schonendes Abbrausen. Aufsteckbare Hochdruck-Reinigungsmitteldüse für eine gründlichere Fahrzeugwäsche. Einfache Beseitigung von schwer zugänglichem Schmutz: 360 Grad Gelenk sorgt für eine vollständige Drehbewegung der Düse. Für die Verwendung mit einem Druck von bis zu 135 bar. Geeignet für EasyAquatak, UniversalAquatak, AQT 33-10, AQT 33-11, AQT 35-12, AQT 37-13, AQT 40-13 und AQT 42-13. Bosch 360 Grad Hochdruckpistole, Hochdruck-Reinigungsmitteldüse, 450 ml. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | F016800536 | Werksnummer: | F016800536 | Profil: | 1 | Gewicht netto Kg: | 0,465000 | Gewicht brutto Kg: | 0,465000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,65* | € 20,54* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 23,00* | ab € 14,73* | € 20,65* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 15,12* | € 21,20* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 14,82* | € 21,27* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,21* | € 22,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|