Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 
 >  >  >  > Sprühdüse

  Sprühdüse  (216 Angebote unter 30.946.397 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Sprühdüse“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
 Cluster
☐
Übersicht

"Sprühdüse"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   15   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Sprühdüse
^

Die Sprühdüse bewährt sich in stationären Pflanzenbewässerern

Die Gartentechnik bietet viele verschiedene Pflanzenbewässerer, um im professionellen Bereich der Kultivierung von Nutz- und Zierpflanzen die Gewächse in Gewächshäusern und im Freilandbereich mit Wasser zu versorgen.  Das manuelle Gießen mittels Gießkanne oder die maschinelle Bewässerung über eine Bewässerungsanlage oder automatische Tropfbewässerung hängt dabei primär von der Größe der zu versorgenden Fläche sowie von der Anzahl und Größe der Pflanzen ab. Lassen sich kleinere Grünflächen, der Rasen und die Blumenerde des heimischen Blumenbeets noch mit einem Gartenschlauch inklusive Gartenspritzdüse oder besonders funktionaler Multifunktionsbrause bewältigen, so nutzen Gartencenter, Friedhofsgärtnereien sowie der Obstbau häufig stationär im Erdsubstrat versenkte Flächenregner und Versenkregner. Die Sprühdüse als elementares Zubehör unter den Brausen und Düsen stellt in diesem Zusammenhang eine unverzichtbare Komponente dar, mit dem Wassersprenger und Bewässerer zur Urlaubsbewässerung und Hochregner zur großflächigen Wasserversorgung ausgestattet sind.

Flächendeckend oder lokal bewässern – Variable Einstellungsmöglichkeiten

Besonders vorteilhaft erweist sich die Sprühdüse bei der gleichmäßig-punktuellen Nahbereichsbewässerung oder alternativ bei der flächendeckenden Bewässerung durch die Gartenanlage mit einer grundsätzlichen Reichweite von 3 – 4 Metern im Sektor. Der Wirkungsradius lässt sich einfach mittels Verlängerungsrohr maximieren, während ein Regulierventil und Durchflussregelventil als Zubehör den Wasserauswurf und die Verteilungsgenauigkeit präzise einstellen lassen. Abweichender Windbeständigkeit kann flexibel begegnet werden. Modellabhängig erfolgt die feinsprühende Beregnung ähnlich dem Sprühregner im Winkel von maximal 360°, sodass die Düse die Funktionalität des Kreisregners erreicht und die Wasserversorgung rundum gleichermaßen stattfindet. Auch als Streifendüse lässt sich die Sprühdüse zum Bewässern von Endstreifen mit einer beständigen Niederschlagsrate einsetzen. Die exakte Sektoreinstellung erfolgt durch einfaches Drehen des mittleren Rings zur Anpassung an den zu bewässernden Sektor.

Passende Düsen für andere Gartengeräte

Spezifische Sprühdüsen für ein maschinelles Drucksprühgerät oder die manuelle Pumpsprühflasche gewährleisten die Verteilung der Flüssigkeiten in der gewünschten Intensität. Unterblattspritzungen und die präzise Anwendung eines Insektenvernichters oder Insektizids lassen sich mit der passenden Sprühdüse im Drucksprüher sicher realisieren.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.