Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita 629742-3 Gleichstrommotor 24,0V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita 629742-3 Gleichstrommotor 24,0V
Makita 629742-3 Gleichstrommotor 24,0V
Makita 629742-3 Gleichstrommotor 24,0V
Artikel-Nr.:
     1955-2019239067
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     629742-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Makita Ersatzteile
makita ersatzteile
Makita 629742-3 Gleichstrommotor 24,0V
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
629742-3
Werksnummer:
629742-3
Gewicht netto Kg:
0,500000
Gewicht brutto Kg:
0,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gleichstrommotor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,62*
€ 382,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,05*
€ 359,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,20*
€ 326,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,17*
€ 319,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,10*
€ 298,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.