| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019327314 Herst.-Nr.: 126515-598-C54 EAN/GTIN: 7322302693012 |
| |
|
| | |
| Stretch-Einsätze an Seiten, Sattel, Zwickel und Knien / D-Ring / 2 Vordertaschen / 2 Gesäßtaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss / 2 Beintaschen mit Zollstocktasche und Tasche mit wasserabweisendem Reißverschluss - eine mit Stifttaschen, die andere Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 126515-598-C54 | Werksnummer: | 126515-598-C54 | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,550000 | Ursprungsland: | LA | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | C54 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,67* | € 78,46* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 58,92* | € 78,85* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,53* | € 80,74* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 68,80* | € 98,33* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,88* | € 105,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|